項目 | 帶支架的CableTrak(R) |
腔高 | 1.00“/ 25.4 mm |
腔寬 | 3.08“ |
通道高度 | 1" |
通道寬度 | 3.08“ |
顏色 | 黑色 |
橫桿材料 | 玻璃纖維增強尼龍 |
身高 | 1.62“ |
總長: | 4.5ft。 |
材料 | 玻璃纖維增強尼龍 |
Max.最高Cable Dia.電纜直徑 | 0.68“ |
寬度外 | 3.7“ |
信號寬度 | 3.7“ |
船重(kg) | 2.07 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 37.34 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
型號 | 腔高 | 腔寬 | 身高 | 總長: | 寬度外 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCT10114K | 0.75“/ 19.1 mm | 0.59“ | 1" | 4ft。 | 1.03“ | 1.03“ | 新台幣7,632元 | |
HCT10219K | 0.75“/ 19.1 mm | 1" | 1" | 4ft。 | 1.44“ | 1.44“ | 新台幣8,449元 | |
HCT16119K | 1.00“/ 25.4 mm | 1.5“ | 1.62“ | 4ft。 | 2.12“ | 2.12“ | 新台幣9,097元 | |
HCT16134K | 1.00“/ 25.4 mm | 1.5“ | 1.62“ | 4.5ft。 | 2.12“ | 2.12“ | 新台幣11,293元 | |
HCT16219K | 1.00“/ 25.4 mm | 2.28“ | 1.62“ | 4ft。 | 2.91“ | 2.91“ | 新台幣10,044元 | |
HCT16234K | 1.00“/ 25.4 mm | 2.28“ | 1.62“ | 4.5ft。 | 2.91“ | 2.91“ | 新台幣10,568元 | |
HCT16434K | 1.00“/ 25.4 mm | 4.06“ | 1.62“ | 4.5ft。 | 4.69“ | 4.69“ | 新台幣13,667元 |