項目 | CableTrak(R) |
腔高 | 1.75“/ 44.5 mm |
腔寬 | 4.25“ |
通道高度 | 1.75“ |
通道寬度 | 4.25“ |
顏色 | 黑色 |
橫桿材料 | 玻璃纖維增強尼龍 |
身高 | 2.5“ |
總長: | 1" |
材料 | 玻璃纖維增強尼龍 |
Max.最高Cable Dia.電纜直徑 | 0.96“ |
寬度外 | 5.36“ |
UPC | 783585343648 |
信號寬度 | 5.36“ |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 36.58 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 8487900080 |
原產地 | US |
型號 | 腔高 | 腔寬 | 身高 | 總長: | 寬度外 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCT101141 | 0.75“/ 19.1 mm | 0.59“ | 1" | 1" | 1.03“ | 1.03“ | 新台幣1,673元 | |
HCT102191M1 | 0.75“/ 19.1 mm | 1" | 1" | 1" | 1.44“ | 1.44“ | - | 詢價
|
HCT161191 | 1.00“/ 25.4 mm | 1.5“ | 1.62“ | 1" | 2.12“ | 2.12“ | 新台幣2,039元 | |
HCT161341 | 1.00“/ 25.4 mm | 1.5“ | 1.62“ | 1" | 2.12“ | 2.12“ | 新台幣2,286元 | |
HCT161341M1 | 1.00“/ 25.4 mm | 1.5“ | 1.62“ | 1" | 2.12“ | 2.12“ | - | 詢價
|
HCT16134M | 1.00“/ 25.4 mm | 1.5“ | 1.62“ | 5ft。 | 2.12“ | 2.12“ | 新台幣9,307元 | |
HCT162191 | 1.00“/ 25.4 mm | 2.28“ | 1.62“ | 1" | 2.91“ | 2.91“ | 新台幣1,965元 |