HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS05112 直式插頭,公頭,帶 12 英尺電纜,5 極
貨號:AD6ZVN
型號:HPMS05112交叉編號:4CW25
得到它 可能 16, 星期四
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 16, 星期四
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 直插頭 |
電纜長度 | 12ft。 |
顏色 | 黑色 |
導體類型 | 銅 |
直徑 | 0.99“ |
端1引腳數 | 5 |
端1線程 | 7 / 8-16 |
端2連接類型 | 裸線 |
IP等級 | 67 |
夾克顏色 | 黑色 |
夾克材料 | PVC |
夾克類型 | SEOOW |
最高 安培 | 10 |
最高 電壓 | 600 伏/直流 |
NEMA號 | 4,4X,12,13 |
導體數量 | 5 |
溫度。 範圍 | -20度至105度 |
溫度範圍 | -20至105攝氏度 |
電線尺寸 | 16 AWG |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | US |