項目 | 帶隔離接地的插座 |
安培 | 30 |
顏色 | 橙色 |
系統連結 | 背面和側面接線螺釘端子 |
額定電流 | 30A |
直徑BCE | 背面和側面接線螺釘端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 工業 |
身高 | 1.23“ |
HP | 3 |
IP等級 | 20 |
總長: | 3.28“ |
材料 | 尼龍 |
最高 生命值 | 3 |
安裝 | 螺絲安裝 |
安裝類型 | 嵌入式安裝 |
NEMA配置 | L15-30R |
NEMA號 | L15-30R |
極數 | 3 |
線數 | 4線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 三階段 |
類別 | 無罩 |
電壓 | 250 VAC |
額定電壓 | 250 VAC |
瓦數 | 7500W¯¯ |
信號寬度 | 1.7“ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 23.62 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | HP | 安培 | 顏色 | 總長: | 材料 | 最高 生命值 | NEMA配置 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG2340 | 3 | 20 | 橙色 | 3.28“ | 尼龍 | 5 | L8-20R | 8-20R | 新台幣2,582元 | ||
IG2420 | 3 | 20 | 橙色 | 3.28“ | 尼龍 | 3 | L15-20R | 15-20R | 新台幣3,044元 | ||
IG2510 | 2 | 20 | 橙色 | 3.28“ | 尼龍 | 2 | L21-20R | 21-20R | 新台幣3,491元 | ||
IG2710 | 2 | 30 | 橙色 | 3.28“ | 尼龍 | 2 | L14-30R | L14-30R | 新台幣4,808元 | ||
IG4550A | 1.5 | 15 | 橙色 | 3.29“ | 熱塑性 | 1.5 | L6-15R | L6-15R | 新台幣2,646元 | ||
IG2310 | 1 | 20 | 橙色 | 3.28“ | 尼龍 | 1 | L5-20R | 5-20R | 新台幣2,373元 | ||
IG2610 | 2 | 30 | 橙色 | 3.28“ | 尼龍 | 2 | L5-30R | L5-30R | 新台幣3,346元 |