HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN360AM 替換件 Iec 引腳和套管內部,公頭,60 A,3 線,黑色
貨號:CE6THP
型號:IN360AM
NT$11,333 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 更換Iec銷和套筒內部 |
顏色 | 黑色 |
額定電流 | 60A |
介電強度 | 最低3000 V |
接觸條件 | 防水 |
材料 | 熱塑性 |
安裝樣式 | 擰緊 |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
額定電壓 | 125 VAC |
電線尺寸 | #8-#2 AWG |