項目 | 帶燈的撥動開關(紅色) |
執行器顏色 | 重設 |
執行器長度 | 0.67“ |
執行器樣式 | 燈桿-紅色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | SPST |
直流接觸額定值 | 15V電感負載,5A燈負載@ 12V |
安裝孔 | 直徑0.5英寸 |
連接數 | 4 |
工作溫度 範圍 | -10度至105度F |
推薦用途 | 燈,艙底鼓風機,艙底泵,配件 |
Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 直徑0.48英寸,0.47英寸-32UNC-2A |
莖長 | 0.5“ |
開關功能 | 開/關 |
終端 | 0.43“焊片/標籤 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 執行器長度 | 執行器樣式 | 莖長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M11LTR | 0.6“ | 帶燈光提示的切換-紅色 | 0.37“ | 新台幣1,373元 |