項目 | 撥動開關 |
執行器顏色 | 黑色 |
執行器長度 | 0.62“ |
執行器樣式 | 壓桿 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
直流接觸額定值 | 15V電感負載,5A燈負載@ 12V |
安裝孔 | 直徑0.5英寸 |
連接數 | 6 |
工作溫度 範圍 | -10度至105度F |
推薦用途 | 航行燈,起錨機 |
Stem Dia.莖直徑。 and Thread Size和螺紋尺寸 | 直徑0.48英寸,0.47英寸-32UNC-2A |
莖長 | 0.37“ |
開關功能 | 開/關/開(帶跳線) |
終端 | 0.43“焊片/標籤 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | CN |