項目 | IEC 插針和套管插座 |
安培 | 100 |
主體材料 | 尼龍 |
顏色 | 灰色 |
額定電流 | 100A |
接觸條件 | 耐候性 |
材料 | 熱塑性 |
安裝樣式 | 擰緊 |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
段落 | 1 |
類別 | 針和袖 |
電壓 | 125/250 |
額定電壓 | 125 / 250 VAC |
瓦數 | 25000 |
電線尺寸 | #3-#1/0 AWG |
船重(kg) | 1.85 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 極數 | 線數 | 段落 | 電壓 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5100R9 | 4 | 5 | 3 | 120/208 | 120 / 208 VAC | 新台幣61,681元 |