HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCMA15110 角形插頭,母頭,單鍵,帶 10 M 電纜,5 極
貨號:CE6VWF
型號:MCMA15110
NT$3,908 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 角塞 |
顏色 | 黑色 |
導體類型 | 銅 |
直徑 | 0.67“ |
夾克類型 | PVC |
總長: | 393.701“ |
導體數量 | 5 |
溫度範圍 | -20至105攝氏度 |