HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MEMA14C105A 延長電纜,公頭/母頭,單鍵,長度 1.5 M,4 極
貨號:CE6WEN
型號: MEMA14C105A
NT$4,170 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電纜延伸 |
顏色 | 黑色 |
導體類型 | 銅 |
直徑 | 0.67“ |
夾克類型 | PVC |
總長: | 19.685“ |
導體數量 | 4 |
溫度範圍 | -20至105攝氏度 |