HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MIMS2315 公直插式插頭,雙鍵,帶 5 M 電纜,3 極
貨號:CE6WKY
型號:MIMS2315
NT$2,564 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 公插頭 |
顏色 | 黑色 |
導體類型 | 銅 |
直徑 | 0.59“ |
夾克類型 | PVC |
總長: | 196.85“ |
導體數量 | 3 |
溫度範圍 | -20至105攝氏度 |
產品 | 型號 | 項目 | 直徑 | 安培 | 交流電 | 夾克類型 | 總長: | 材料 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL300MBK | 公插頭 | - | 300AC /直流 | 300 | - | - | 熱塑性彈性體 | 3R,4X,12K | 新台幣2,725元 | ||
HBL300MBL | 公插頭 | - | 300AC /直流 | 300 | - | - | 熱塑性彈性體 | 3R,4X,12K | 新台幣2,725元 | ||
HBL300MGN | 公插頭 | - | 300AC /直流 | 300 | - | - | 熱塑性彈性體 | 3R,4X,12K | 新台幣2,725元 | ||
HBL300MR | 公插頭 | - | 300AC /直流 | 300 | - | - | 熱塑性彈性體 | 3R,4X,12K | 新台幣2,839元 | ||
HBL300兆瓦 | 公插頭 | - | 300AC /直流 | 300 | - | - | 熱塑性彈性體 | 3R,4X,12K | 新台幣2,725元 | ||
HBL400MBK | 公插頭 | - | 400AC /直流 | 400 | - | - | 熱塑性彈性體 | 3R,4X,12K | 新台幣2,710元 | ||
HBL400MBL | 公插頭 | - | 400AC /直流 | 400 | - | - | 熱塑性彈性體 | 3R,4X,12K | 新台幣2,725元 |