扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS MLWF2020 插座,扭鎖,防水系列,125 V,NEMA 4X | BC8PKQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MLWF2020 插座,扭鎖,防水系列,125 V,NEMA 4X

有現貨
貨號:BC8PKQ 型號:MLWF2020

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$14,627 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目配電雙工組件
顏色灰色
額定電流20A
外殼材質綜合
安裝螺紋的
出口數量2
插座類型扭鎖水密安全罩
類別2剛
額定電壓125 VAC

送貨信息:

船重(kg) 1.26
船高(厘米)22.35
船長(厘米)22.1
船寬(厘米)39.37

產品詳細說明:

  • Hubbell MLWF2020 插座設計用於將電氣設備連接到任何電源
  • 具有不漏水的安全護罩扭鎖機構,具有UL Type 4X等級,可承受軟管落下情況下的進水
  • 複合材料外殼材料具有很高的抗衝擊性
  • 螺紋配置,額定電流為20V時額定電流為125A
  • 集成有封蓋,可在不使用時提供環境密封

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MLWF2020 插座,扭鎖,防水系列,125 V,NEMA 4X
新台幣14,627元 /單元