項目 | 搖臂開關 |
交流接觸額定值 | 15A感性負載 |
身體顏色 | 黑色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
直流接觸額定值 | 5A @ 12V |
安裝孔 | 0.875的“X 1.5” |
連接數 | 3 |
工作溫度 範圍 | 32度至100度F |
推薦用途 | 艙底泵,速度選擇器,照明燈,導航燈 |
切換顏色 | 黑色 |
開關功能 | 開/關/開 |
終端 | 1/4“快速連接片 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 連接數 | 推薦用途 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MR223SP | DPDT | 6 | 導航燈,雨刮器,雙燃料箱 | 新台幣873元 |