項目 | 直刃壁板 |
顏色 | 象牙色 |
結構 | 模壓 |
剪下 | 一個1.40英寸開口 |
末端接頭1 | 一個1.40英寸開口 |
完 | 平滑 |
身高 | 0.25“ |
總長: | 4.62“ |
材料 | 尼龍 |
安裝 | 螺絲安裝 |
幫派數量 | 1剛 |
工作溫度。 | -40度C至85度C |
方向 | 垂直安裝 |
尺寸 | 標準 |
厚度 | 0.06 |
類別 | 15 / 20A,1.40“孔直徑 |
UPC | 818273123179 |
耐候性 | 沒有 |
信號寬度 | 2.87“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 16.26 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 8538908080 |
原產地 | CN |