項目 | 牆板 |
顏色 | 白色 |
連線設定 | (1)Cat 5e和(1)F型耦合器 |
系統連結 | 女性對女性和110 IDC |
接觸材料 | 磷青銅 |
直徑BCE | 女性對女性和110 IDC |
安裝方法 | 盒裝 |
總長: | 4.2“ |
材料 | 塑料 |
幫派數量 | 1 |
端口數量 | 2 |
外接連接埠 | 2 |
電阻 | 根據TIA |
尺寸 | 標準 |
溫度 評分 | 最高連續-75攝氏度,最低--40無衝擊 |
UPC | 883778501968 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | TW |