HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2005PA040 線組,公頭/母頭,5 線,長度 40 英尺
貨號:CE6XJF
型號:PH2005PA040
NT$13,358 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 線束 |
顏色 | 灰色 |
導體尺寸 | #12 AWG |
導體類型 | 銅 |
結構 | 製造 |
額定電流 | 20A |
夾克類型 | PVC |
導體數量 | 5 |
外直徑。 | 0.75“ |
股線類型 | 多 |
溫度範圍 | -20至105攝氏度 |
額定電壓 | 600V |
型號 | 接觸條件 | 交流電 | 電纜長度 | 量規/導體 | 材料 | 安裝樣式 | 導體數量 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH2003005PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | 新台幣11,526元 | |
PH2003010PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | 新台幣11,844元 | |
PH2003015PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | 新台幣12,242元 | |
PH2003020PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | 新台幣12,642元 | |
PH2003025PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | 新台幣13,037元 | |
PH2304005PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 4 | - | 新台幣11,936元 | |
PH2304010PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 4 | - | 新台幣12,719元 |