項目 | 線束 |
顏色 | 灰色 |
額定電流 | 10A |
接觸條件 | 潮濕的地方 |
材料 | 綜合 |
安裝樣式 | 繩 |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
段落 | 1 |
額定電壓 | 600 VAC |
瓦數 | 6000 |
型號 | 額定電壓 | 導體尺寸 | 額定電流 | 接觸條件 | 材料 | 安裝樣式 | 導體數量 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM1003PB010S | 600V | #12 AWG | 10A | - | - | - | 3 | 0.71“ | - | 詢價
|
PM1004PA001 | 600V | #12 AWG | 10A | - | - | - | 4 | 0.75“ | - | 詢價
|
PM1004PA005 | 250 VAC | - | 10A | 室內乾燥 | 熱塑性 | 擰緊 | - | - | - | 詢價
|
PM1004PB050 | 600V | #12 AWG | 10A | - | - | - | 4 | 0.75“ | - | 詢價
|
PM1005PE025 | 600V | #12 AWG | 10A | - | - | - | 5 | 0.75“ | - | 詢價
|
PM1012PE025 | 600V | #12 AWG | 7A | - | - | - | 12 | 0.89“ | - | 詢價
|
PM2002PE005 | 600V | #12 AWG | 20A | - | - | - | 2 | 0.67“ | - | 詢價
|