得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 燈具支架 |
顏色 | 白色 |
連線設定 | 推入式端子 |
額定電流 | 1.1A |
頻率 | 60赫茲 |
燈座 | 中號B引腳底座 |
材料 | 綜合 |
安裝 | 滑入式,嵌入式 |
安裝樣式 | 滑入,卡入 |
插座類型 | 聯品G13 |
類別 | 熒 |
電壓 | 600 |
額定電壓 | 600 VAC |
瓦 | 660 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8536610000 |
原產地 | US |