HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR15EQBK 雙工插座,15A,125V,黑色
貨號:CE6RRD
型號:RR15EQBK
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 容器 |
顏色 | 黑色 |
系統連結 | 八個推線孔 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 八個推線孔 |
材料 | 熱塑性 |
安裝 | 螺絲安裝 |
NEMA號 | 5-15R |
極數 | 2 |
線數 | 3線接地 |
段落 | 單相 |
額定電壓 | 125 VAC |
瓦數 | 1875 |
電線尺寸 | #14 AWG到#12 AWG |