項目 | 落地箱 |
導管尺寸 | 3/4" and 1-1/2" |
身高 | 12.625“ |
孔直徑 | 4" |
總長: | 7" |
材料 | 鐵件 |
幫派數量 | 1 |
開孔尺寸 | 7" |
三方圈 | 圓形 |
類別 | oke火通,音頻/視頻 |
信號寬度 | 7" |
船重(kg) | 1.74 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 42.93 |
船寬(厘米) | 23.37 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 導管尺寸 | 身高 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1PTFIT | (2)1“ | 15.156“ | 防火直通雙通道 | 7" | 新台幣19,185元 | ||
S1PT4X4FIT | (3)3/4英寸 | 12.13“ | P火通,(4 x 4) | 3.88“ | 新台幣18,807元 |