項目 | 配電箱 |
安培 | 50 |
顏色 | 黃 |
額定電流 | 50A |
外殼等級 | NEMA 3R |
接觸條件 | 室內和室外 |
進口 | 扭鎖 50A @ 125/250 VAC |
材料 | 熱塑性 |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
資訊插座&面板 | (7)5-20R,(1)50A扭鎖 |
段落 | 1 |
額定電壓 | 120 / 240 VAC |
瓦數 | 12500 |
電線尺寸 | #10 AWG-#6 AWG |
船重(kg) | 21.44 |
船高(厘米) | 51.31 |
船長(厘米) | 59.44 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 資訊插座&面板 | 安培 | 顏色 | 段落 | 額定電壓 | 額定電流 | 接觸條件 | 進口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0號 | (6)5-20R GFCI,(1)60A引腳和套筒 | 60 | 黃 | 3 | 120 伏交流電、208 伏交流電 | 60A | 室內和室外 | 針腳和套筒60A @ 120 / 208Y VAC | 新台幣153,368元 | ||
SBTL1A | (7)L5-20R,(1)50A扭鎖 | 50 | 黃 | 1 | 120 / 240 VAC | 50A | 室內和室外 | 扭鎖 50A @ 125/250 VAC | 新台幣128,874元 | ||
SCSB0M2 | (6)5-20R GFCI,(1)60A L級 | 60 | 湖水綠 | 3 | 120 伏交流電、208 伏交流電 | 60A | 室內和室外 | 針腳和套筒60A @ 120 / 208Y VAC | 新台幣282,268元 | ||
TPDS | (6)5-20R,(1)L6-30 | 50 | 黃 | 1 | 120 / 240 VAC | 50A | 室內/室外 | L6-30R | 新台幣74,900元 | ||
TPDL | - | - | 黃 | 1 | 120 / 240 VAC | 50A | 室內/室外 | - | 新台幣79,939元 |