得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液密連接器 |
氣流 | 5400至7000 CFM |
安培 | 10.9/14.9/17.1 |
顏色 | 褐色 |
導管尺寸 | 1" |
連接器類型 | 直行 |
製冷量 | 高達2200平方呎 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 1/2“至5/8” |
深度 | 52“ |
放 | 側 |
雲端硬碟 | 沒有 |
風管開口長度 | 19-3 / 4“ |
風管開口寬度 | 19-3 / 4“ |
填充類型 | 手動填充 |
完 | 靜電聚酯粉末塗層 |
身高 | 34.625“ |
總長: | 2 35機構/ 64“ |
材料 | 尼龍 |
媒體 | 死板 |
電機功率 | 1 / 2、3 / 4或1 |
工作重量 | 300磅。 |
墊厚度 | 12“ |
電源線長度 | 8ft。 |
泵電壓 | 115 |
速度 | 1或2 |
UPC | 783585208121 |
電壓 | 115 |
水容量 | 9加侖 |
信號寬度 | 42“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 導管尺寸 | 身高 | 項目 | 總長: | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHC1010ZP | 黑色 | 3機構/ 8“ | - | 液密連接器 | 1 14機構/ 64“ | 鍍鋅鋼 | - | 新台幣548元 | |
SHC1011CR | 白色 | 3機構/ 8“ | - | 液密連接器 | 1 17機構/ 32“ | 尼龍 | - | 新台幣725元 | |
SHC1012CR | 藍色 | 3機構/ 8“ | - | 液密連接器 | 1 17機構/ 32“ | 尼龍 | - | 新台幣589元 | |
SHC1019CR | 湖水綠 | 1機構/ 2“ | - | 液密連接器 | 2 3機構/ 64“ | 尼龍 | - | 新台幣487元 | |
SHC1020ZP | 橙色 | 1機構/ 2“ | - | 液密連接器 | 1 24機構/ 32“ | 鍍鋅鋼 | - | 新台幣565元 | |
SHC1027ZP | 黃 | 1機構/ 2“ | - | 液密連接器 | 2 3機構/ 64“ | 鍍鋅鋼 | - | 新台幣634元 | |
SHC1028ZP | 蘭花 | 1機構/ 2“ | - | 液密連接器 | 2 3機構/ 64“ | 鍍鋅鋼 | - | 新台幣616元 |