得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 撥動開關 |
行動 | 單刀雙擲 |
交流電 | 15 |
顏色 | 紅 |
額定電流 | 15A |
介電強度 | 至少承受1500V AC 1分鐘 |
級 | 商鋪 |
身高 | 1.74“ |
總長: | 4.18“ |
材料 | 熱塑性 |
極數 | 1 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
額定馬力 | 0.5年到2年 |
次數 | 切換 |
開關功能 | 保持 |
開關類型 | 3路 |
電壓(交流) | 120年到277年 |
額定電壓 | 120-277 VAC |
信號寬度 | 1.3“ |
接線方式 | 接線模塊 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 行動 | 顏色 | 額定電壓 | 信號寬度 | 系統連結 | 額定電流 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP1203INA | 熱塑性 | 單刀雙擲 | 象牙色 | 120-277 VAC | 1.3“ | - | 15A | 1.74“ | 新台幣783元 | ||
SNAP1203WNA | 熱塑性 | 單刀雙擲 | 白色 | 120-277 VAC | 1.3“ | - | 15A | 1.74“ | 新台幣783元 | ||
SNAP1203BKNA | 熱塑性 | 單刀雙擲 | 黑色 | 120-277 VAC | 1.3“ | - | 15A | 1.74“ | 新台幣783元 | ||
SNAP1203BRNA | 熱塑性 | 單刀雙擲 | 褐色 | 120-277 VAC | 1.3“ | - | 15A | 1.74“ | 新台幣763元 | ||
SNAP1203婦科 | 熱塑性 | 單刀雙擲 | 灰色 | 120-277 VAC | 1.3“ | - | 15A | 1.74“ | 新台幣765元 | ||
SNAP1203ILWNA | 熱塑性 | 單刀雙擲 | 白色 | 120-277 VAC | 1.3“ | - | 15A | 1.74“ | 新台幣1,653元 | ||
CSL320AL | 尼龍 | 單刀雙擲 | 杏仁 | 120-277 VAC | 1.34“ | 預接線 | 20A | 1.83“ | 新台幣623元 |