項目 | 插座接線模塊 |
安培 | 15或20 |
顏色 | 重設 |
導體範圍 | 預接線#12 THHN |
系統連結 | 連接器 |
額定電流 | 15 A-20 A |
直徑BCE | 連接器 |
直徑D | 預接線#12 THHN |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 0.79“ |
絕緣 | 絕緣體 |
鉛長度 | 6" |
總長: | 1.48“ |
材料 | 聚碳酸酯 |
NEMA號 | 非NEMA |
導體數量 | 3線接地 |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
段落 | 單相 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125V |
信號寬度 | 0.78“ |
線長 | 6" |
電線尺寸 | #12 AWG |
電線類型 | 素色 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電線類型 | 身高 | 項目 | 總長: | 極數 | 線數 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP2RA | 絞合線 | 0.63“ | 插座接線模塊 | 1.48“ | 2極點 | 3線 | 125 VAC | 0.78“ | - | 詢價
| |
SNAP3W1NA | 素色 | 0.84“ | 開關接線模塊 | 6.5“ | 2 | 3 | 125 VAC | 1.39“ | 新台幣174元 | ||
SNAP3W2NA | 絞合線 | 0.84“ | 開關接線模塊 | 6.5“ | 2 | 3 | 125 VAC | 1.39“ | 新台幣174元 | ||
快照1NA | 素色 | 0.84“ | 開關接線模塊 | 6.5“ | 2 | 3 | 120到277 VAC | 1.39“ | 新台幣181元 | ||
快照2NA | 絞合線 | 0.84“ | 開關接線模塊 | 6.5“ | 2 | 3 | 120到277 VAC | 1.39“ | 新台幣174元 | ||
SNAP1RNA | 素色 | 0.79“ | 插座接線模塊 | 1.48“ | 2極點 | 3線 | 125 VAC | 0.78“ | 新台幣124元 | ||
SNAP2RNA | 絞合線 | 0.63“ | 插座接線模塊 | 1.48“ | 2極點 | 3線 | 125 VAC | 0.78“ | 新台幣131元 |