HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP20USBI 直式插座,兩個 USB 類型 20 端口 3 Amp 5V,20A 125VAC,象牙色
貨號:BD3XFZ
型號:SNAP20USBI
NT$1,618 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 容器 |
顏色 | 象牙色 |
額定電流 | 20A |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 1.54“ |
總長: | 3.28“ |
最高 生命值 | 1 |
NEMA號 | 5-20R |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
額定電壓 | 125V |
信號寬度 | 1.75“ |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |