HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2101BKNA 裝飾開關,單極,15A,120/277VAC,黑色
貨號:CE6RGK
型號:SNAP2101BKNA
NT$854 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 軸體 |
顏色 | 黑色 |
額定電流 | 15A |
介電強度 | 至少承受1500V AC 1分鐘 |
身高 | 1.54“ |
總長: | 4.28“ |
材料 | 熱塑性 |
極數 | 1 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
額定電壓 | 120-277 VAC |
信號寬度 | 1.44“ |