項目 | 容器 |
安培 | 15 |
顏色 | 白色 |
系統連結 | 連接器 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 連接器 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
責任 | 超重 |
級 | 醫院 |
身高 | 1.1“ |
IP等級 | 20 |
總長: | 3.28“ |
材料 | 尼龍 |
最高 生命值 | 0.5 |
NEMA配置 | 5-15R |
NEMA號 | 5-15R |
導體數量 | 3線接地 |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
段落 | 單相 |
產品 描述 | 標準和防篡改,Finder溝槽面 |
UPC | 783585247540 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125V |
瓦數 | 1875W¯¯ |
信號寬度 | 1.64“ |
電線尺寸 | #12 AWG |
接線方式 | 上一頁 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 身高 | 安培 | 應用環境 | HP | IP等級 | 總長: | 材料 | 最高 生命值 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP5362LAA | 1.1“ | 20 | - | - | - | 3.28“ | 尼龍 | 1 | 新台幣1,160元 | ||
SNAP8200RA | 1.1“ | 15 | - | - | 20 | 3.28“ | 尼龍 | 0.5 | 新台幣1,160元 | ||
HBL53CM62 | - | 20 | 重型工業/惡劣環境 | 1 | - | - | 熱塑性/複合材料 | - | 新台幣3,264元 | ||
IG5262I | 1.05“ | 15 | - | 1/2 | - | 3.28“ | 尼龍 | 0.5 | 新台幣2,286元 | ||
RJ650BKTR | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,265元 | ||
SR50 | - | - | - | - | - | - | 熱塑性 | - | 新台幣19,293元 | ||
IG15DR | 3.28“ | 15 | - | 1/2 | - | 1.29“ | 尼龍 | 0.5 | 新台幣756元 |