得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 雙工插座/單壁板 |
顏色 | 銀色 |
結構 | 沖壓 |
剪下 | 一個1.40“開口,一個雙工 |
末端接頭1 | 一個1.40“開口,一個雙工 |
完 | 平滑 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝 | 螺絲安裝 |
幫派數量 | 2剛 |
方向 | 垂直安裝 |
板型 | 金屬專業 |
尺寸 | 標準 |
厚度 | 0.035 |
類別 | 直徑1.40英寸 |
耐候性 | 沒有 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8538908080 |
原產地 | US |