項目 | 地下線連接器 |
顏色 | 灰色 |
導管尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接器類型 | 直行 |
線徑(在。) | 0.250 - 0.550 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.25“到0.55” |
總長: | 2.05“ |
液密/防塵 | 液密 |
男/女 | 女性 |
材料 | 尼龍 |
類別 | 應力消除 |
UPC | 783585208954 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
UFC0001 | 1.65“ | 鋁 | 新台幣517元 |