得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | USB 充電器插座 |
安培 | 15 |
應用環境 | 商業環境 |
顏色 | 黑色 |
額定電流 | 15A |
HP | 1/2 |
材料 | 尼龍 |
安裝類型 | 沖水按鈕 |
NEMA插頭配置 | 5-15R |
NEMA號 | 5-15R |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
出水口類型 | 雙面裝飾 |
段落 | 1 |
電源指示燈 | 是 |
類別 | USB |
USB充電容量 | 5.0A @ 5伏直流 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125V |
耐候性 | 沒有 |
接線方式 | 背面和側面 |
船重(kg) | 0.18 |
產品 | 型號 | NEMA號 | 安培 | 應用環境 | 極數 | 線數 | 電壓 | 顏色 | 連接器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB15C5W | 5-15R | - | - | 2極點 | 3線 | - | 白色 | - | 新台幣2,627元 | 詢價
| |
USB8200C5GY | 5-15R | - | - | 2 | 3線 | - | 灰色 | - | - | 詢價
| |
USB20C5W | 5-20R | - | - | 2極點 | 3線 | - | 白色 | - | 新台幣3,041元 | 詢價
| |
USB8200AC5BK | 5-15R | - | - | 2 | 3線 | - | 黑色 | - | 新台幣3,200元 | 詢價
| |
USB8300C5W | 5-20R | - | - | 2 | 3線 | - | 白色 | - | 新台幣3,646元 | 詢價
| |
USB20AC5W | 5-20R | - | - | 2極點 | 3線 | - | 白色 | - | 新台幣2,755元 | 詢價
| |
USB8300C5I | 5-20R | - | - | 2 | 3線 | - | 象牙色 | - | 新台幣3,588元 | 詢價
|