HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB20ACBK USB 插座,20A 125V,2-P 3-W 接地,5-20R,兩個 3.1 A USB 端口,棕色
貨號:CE6QNE
型號:USB20ACBK
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | USB 充電器插座 |
顏色 | 黑色 |
額定電流 | 20A |
介電強度 | 耐1500 V |
材料 | 綜合 |
安裝方式 | 安裝螺絲 |
NEMA號 | 5-20R |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
段落 | 單相 |
尺寸 | 標準 |
溫度 評分 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度 |
額定電壓 | 125V |
瓦數 | 1815W¯¯ |
電線尺寸 | #14-10 AWG |