項目 | 緊急燈 |
電池類型 | 鎳金屬氫化物 |
緊急照明時間 | 90 |
身高 | 5" |
外殼顏色 | 白色 |
外殼材質 | 熱塑性 |
輸入電壓 | 120/277 |
燈的類型 | 指示燈 |
燈瓦 | 1 |
總長: | 2.25“ |
安裝 | 天花板/牆壁 |
燈頭數量 | 2 |
燈數 | 2 |
工作溫度 範圍 | 20到30度C |
輸出電壓 | 3.25 VDC |
商品保修條款 | 3年 |
瓦特@ 90分鐘 | 2 |
信號寬度 | 8.5“ |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 9405108020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長: | 電池類型 | 身高 | 安裝 | 燈數 | 工作溫度 範圍 | 輸出電壓 | 商品保修條款 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCR-SB-1203L | 5" | - | 6" | 壁燈 | 1 | - | 12 VDC | - | 新台幣5,159元 | ||
電動車4D | 2.25“ | 鎳金屬氫化物 | 5" | 天花板/牆壁 | 2 | 20度至30度 | 3.25 VDC | 3年 | 新台幣5,467元 | ||
電動車2D | 8.5“ | 鎳氫電池 | 5" | 天花板/牆壁 | 2 | 10度至40度 | 1.2 VDC | 3年 | 新台幣4,371元 | ||
EV2DI | 8.5“ | 鎳氫電池 | 5" | 天花板/牆壁 | 2 | 10度至40度 | 1.2 VDC | 5年 | 新台幣6,403元 | ||
EV4D-02L | 8.5“ | 鎳氫電池 | 5" | 天花板/牆壁 | 2 | 10度至40度 | 1.2 VDC | 3年 | 新台幣5,821元 | ||
EV4數據庫 | 8.5“ | 鎳氫電池 | 5" | 天花板/牆壁 | 2 | 10度至40度 | 1.2 VDC | 3年 | 新台幣4,947元 | ||
EV4DI-02L | 8.5“ | - | 5" | 天花板/牆壁 | - | 10度至40度 | 1.2 VDC | 5年 | 新台幣7,168元 |