項目 | 黃昏到黎明燈具 |
色溫 | 4000K |
顯色指數 | 70 |
電流範圍 | 0至40W |
深度 | 12 1機構/ 4“ |
燈具功率 | 40W |
身高 | 5" |
外殼顏色 | 青銅 |
外殼材質 | 鋁 |
IP等級 | 65 |
LED更換 | 175W 強氫/高壓鈉燈 |
總長: | 12 1機構/ 4“ |
鏡頭材質 | 丙烯酸樹脂 |
流明 | 5000流明 |
每瓦流明 | 125 lm / W. |
流明範圍 | 4001至6000 lm |
最高 工作溫度 | 104度 F |
最小 工作溫度 | -40度 F |
安裝位置 | 桿、牆 |
管道尺寸 | 1 5/8英寸至2 3/8英寸 |
傳感器類型 | 按鈕光控 |
電壓 | 120V至277VAC |
商品保修條款 | 5年 |
信號寬度 | 4 1機構/ 4“ |
原產地 | 中國 |
型號 | 價錢 | |
---|---|---|
SGD-40-4K-GR | 新台幣8,802元 | 詢價
|
SGD-60-4K | 新台幣10,381元 | 詢價
|
SGD-60-4K-GR | 新台幣9,896元 | 詢價
|