項目 | 牆包 |
色溫 | 5000K |
顯色指數 | 80 |
燈具功率 | 102W |
身高 | 9" |
外殼顏色 | 青銅 |
房屋裝修 | 黑古銅色 |
外殼材質 | 鋁 |
LED更換 | 400W 強氫/高壓鈉燈 |
總長: | 17“ |
流明 | 12134流明 |
每瓦流明 | 119 lm / W. |
工作溫度 範圍 | -30至40度C |
額定壽命 | 100000小時。 |
建議安裝高度 | 18英尺至22英尺 |
電壓 | 120V至277VAC |
商品保修條款 | 5年 |
信號寬度 | 13“ |
船重(kg) | 8.78 |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 總長: | 色溫 | 顯色指數 | 鏡頭材質 | 流明 | 每瓦流明 | 工作溫度 範圍 | 額定壽命 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC2-12L-5K-070-4-U-DB-PCU | 10 1機構/ 4“ | 5000K | 70 | 丙烯酸樹脂 | 2797流明 | 98 lm / W. | -20至30度C | 60000小時。 | - | 詢價
| |
LNC2-18LU-5K-3-DB-PCU | 10 1機構/ 4“ | 5000K | 70 | 丙烯酸樹脂 | 4033流明 | 93 lm / W. | -20至30度C | 60000小時。 | - | 詢價
| |
LNC-7LU-4K-4-1 | 8 1機構/ 4“ | 4000K | 70 | 丙烯酸樹脂 | 1535流明 | 90 lm / W. | -40至40度C | 60000小時。 | 新台幣9,176元 | ||
LNC-7LU-5K-3-1-PCU | 8 1機構/ 4“ | 5000K | 70 | 丙烯酸樹脂 | 1539流明 | 90.5 lm / W. | -40至40度C | 60000小時。 | 新台幣9,667元 | ||
LNC-7LU-5K-4-1 | 8 1機構/ 4“ | 5000K | 70 | 丙烯酸樹脂 | 1557流明 | 91.5 lm / W. | -40至40度C | 60000小時。 | 新台幣8,864元 | ||
PGM3-180L-5K-U-DB | 15“ | 5000K | 80 | 玻璃 | 8064流明 | 112 lm / W. | -40至40度C | 100000小時。 | 新台幣24,681元 | 詢價
| |
TRP1-12L-30-5K7-3-U-DB-PCU | 13 1機構/ 8“ | 5000K | 70 | 丙烯酸樹脂 | 2892流明 | 103 lm / W. | -30至40度C | 100000小時。 | - | 詢價
|