項目 | 引導式110跳線 |
靴子類型 | 已啟動 |
類別類型 | 6、110至110 |
顏色 | 黃 |
連接器類型 | RJ45-8P8C,6-110 |
線長 | 3ft。 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 3ft。 |
插頭類型 | 啟動的HPW |
三方圈 | 圓形 |
屏蔽 | 與機身相同顏色 |
溫度。 範圍 | -40度至167度F |
UPC | 662620835921 |
線規 | 24 AWG |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8544422000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 插頭類型 | 靴子類型 | 類別類型 | 溫度。 範圍 | 顏色 | 連接器類型 | 線長 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6110PCL3 | 啟動的HPW | 已啟動 | 6、110至110 | -40度至167度F | 黃 | 6-110 | 3ft。 | 引導式110跳線 | 新台幣1,521元 | ||
6110PCL5 | 啟動的HPW | 已啟動 | 6、110至110 | -40度至167度F | 黃 | 6-110 | 5ft。 | 引導式110跳線 | 新台幣1,569元 | ||
6110PCL7 | 啟動的HPW | 已啟動 | 6、110至110 | -40度至167度F | 黃 | 6-110 | 7ft。 | 引導式110跳線 | 新台幣1,530元 | ||
6119PCL5 | 啟動的HPW | 已啟動 | 6、110至110 | -40度至167度F | 黃 | RJ45-8P8C,6-110 | 5ft。 | 引導式110跳線 | 新台幣1,069元 | ||
6119PCL7 | 啟動的HPW | 已啟動 | 6、110至110 | -40度至167度F | 黃 | RJ45-8P8C,6-110 | 7ft。 | 引導式110跳線 | 新台幣1,163元 | ||
HC6GY03 | RJ45 | 無懈可擊 | 6 | -40度至167度F | 灰色 | RJ45-8P8C | 3ft。 | 跳線 | 新台幣618元 | ||
HC6GY05 | RJ45 | 無懈可擊 | 6 | -40度至167度F | 灰色 | RJ45-8P8C | 5ft。 | 跳線 | 新台幣709元 |