項目 | 單極連接器 |
安培 | 300 / 400AC /直流 |
交流電 | 300 / 400A |
電纜範圍 | 4到4 / 0 |
電纜尺寸範圍(英寸) | #4至4/0 |
顏色 | 藍色 |
導體材料 | 黃銅 |
適合 | UL1691 |
男/女 | 女性 |
材料 | 熱塑性彈性體 |
安裝 | 螺紋孔 |
NEMA號 | 3R,4X,12 |
電源端子線徑 | #4至4/0 |
單極設備樣式 | 錐鼻 |
終端連接 | 單針 |
類別 | 容器 |
額定電壓 | 600VAC / 250VDC |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8536698000 |