項目 | 鑽孔機 |
預約資料 | 1至60線規 |
材料 | 鋼和乙烯基 |
不包括 | 切割工具 |
車廂數量 | 60 |
抽屜數 | 5 |
總箱深(英寸) | 7-3/8 |
外殼總高度(英寸) | 7-3/4 |
外殼總寬度(英寸) | 14-5/8 |
類別 | 原稿,作業長度 |
船重(kg) | 6.21 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 44.7 |
船寬(厘米) | 26.42 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 預約資料 | 車廂數量 | 抽屜數 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13000 | 1/16至1/2“分數乘以64 | 29 | 3 | 原稿,作業長度 | 新台幣6,254元 | ||
13050 | A到Z | 26 | 3 | 原稿,作業長度 | 新台幣6,213元 | ||
13075 | 1 至 13 毫米 x 0.5 毫米 | 29 | 3 | 原稿,作業長度 | 新台幣6,716元 | ||
13180 | 0.35 至 2.5 毫米 x 0.05、2.6 毫米至 10 毫米 x 0.1、10.2、10.5、10.8、11、11.2、11.5、11.8、12、12.2、12.5、13 毫米 | 138 | 4 | 碩士,喬伯長度 | 新台幣33,668元 | ||
13166 | 33/64至63/64“乘以64 | 60 | 5 | 原稿,作業長度 | 新台幣8,571元 | ||
13167 | 1至1.5“ | 23 | 3 | 原稿,作業長度 | 新台幣8,409元 | ||
13175 | 1/16至1/2“分數(64分之一),#1-60線規,AZ | 159 | 4 | 碩士,喬伯長度 | 新台幣31,468元 |