項目 | 鉸刀分配器 |
預約資料 | 英制 1/16 至 1/2"、上/下 0.1240 至 0.5010、定位銷 0.1230 至 0.4995、公制 1.0mm 至 13.0mm x 0.5 鉸刀 |
材料 | 鋼和乙烯基 |
不包括 | 切割工具 |
車廂數量 | 117 |
抽屜數 | 4 |
總箱深(英寸) | 12 |
外殼總高度(英寸) | 12-1/2 |
外殼總寬度(英寸) | 26 |
類別 | 碩士,公制 |
船重(kg) | 22.15 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 74.17 |
船寬(厘米) | 40.39 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |