項目 | 點膠機 |
預約資料 | NC和NF尺寸1/4至1-1 / 2“,2.5至30mm,錐度,塞子,底部,螺旋尺寸2至56至12至28 |
材料 | 鋼和乙烯基 |
不包括 | 切割工具 |
車廂數量 | 151 |
抽屜數 | 4 |
總箱深(英寸) | 12 |
外殼總高度(英寸) | 12-1/2 |
外殼總寬度(英寸) | 26 |
類別 | 碩士 |
船重(kg) | 22.86 |
船高(厘米) | 40.13 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 預約資料 | 車廂數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
13580 | NC和NF尺寸1/4“-20至1”-12 | 134 | 新台幣30,605元 |