項目 | 滾動工具車 |
腳輪尺寸 | 6" |
腳輪類型 | (2)固定,(2)旋轉 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
顏色 | 紅/黑 |
型號 | 每側35個插槽(總共70個),6個插槽:5個用於刀架和1個工具,3個內置頂部插槽 |
深度 | 28“ |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 16 |
手柄 | 可調高度塑料 |
身高 | 57“ |
額定負載 | 1200磅。 |
鎖系統 | 是 |
材料 | 冷軋鋼 |
抽屜數 | 0 |
貨架數量 | 5 |
存儲容量 | 50件 |
信號寬度 | 28.5“ |
工作面材料 | 鐵件 |
船重(kg) | 67.05 |
船高(厘米) | 144.78 |
船長(厘米) | 106.68 |
船寬(厘米) | 106.68 |
HS代碼 | 9403200030 |
原產地 | US |