項目 | 金剛石鋸片 |
喬木洞 | 軟切割/三角形 |
刀片直徑。 | 14“ |
切割深度 | 4.625“ |
切割類型 | 濕/幹 |
鑽石淘汰賽 | 沒有 |
用來 | 軟切鋸 |
級 | 良好 |
最高 轉速 | 5460 |
板厚 | 0.125“ |
主要應用 | 拆除 |
輪圈類型 | 分段 |
船重(kg) | 2.88 |
產品 | 型號 | 板厚 | 喬木洞 | 刀片直徑。 | 主要應用 | 輪圈類型 | 切割深度 | 切割類型 | 鑽石淘汰賽 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCM-14 | 0.087“ | 1 英寸,20 毫米 | 14“ | - | 分段 | 4.625“ | 濕/幹 | 沒有 | 1 | 新台幣6,215元 | ||
XH5-16 | 0.13“ | 1" | 16“ | - | 分段 | 6" | 濕/幹 | 沒有 | 1 | 新台幣7,852元 | ||
XL6-1000 | 0.1“ | 三角形的 | 6" | - | 分段 | 1.187“ | 幹 | 沒有 | 1 | 新台幣7,227元 | ||
先鋒HS10-14 | 0.125“ | 1 英寸,20 毫米 | 14“ | 拆除 | 分段 | 5" | 濕/幹 | 是 | 1 | 新台幣10,027元 | ||
FLX 230 18 | 0.125“ | 1" | 18“ | 拆除 | 分段 | 6.625“ | 濕 | 沒有 | 1 | 新台幣20,122元 | ||
FLX 280 18 | 0.125“ | 1" | 18“ | 拆除 | 分段 | 6.625“ | 濕 | 沒有 | 1 | 新台幣21,535元 | ||
FLX 280 20 | 0.125“ | 1" | 20“ | 拆除 | 分段 | 7.625“ | 濕 | 沒有 | 1 | 新台幣23,205元 |