項目 | 油灰刀 |
刀片長度 | 3.75“ |
刀片材料 | 碳素鋼 |
葉片類型 | 僵硬 |
刀片寬度 | 3機構/ 4“ |
顏色 | 黑色 |
手柄設計 | 鎚頭 |
手柄長度 | 4" |
處理材料 | 尼龍 |
刀/刮刀子類別 | 石膏板和油灰刀 |
邊數 | 1 |
總長度 | 8 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8205595510 |
原產地 | CA |
產品 | 型號 | 刀片長度 | 葉片類型 | 刀片寬度 | 手柄設計 | 手柄長度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02600 | 4.5“ | 滿堂鑿 | 4" | 錐形 | 3.75“ | 8.125“ | 新台幣589元 |