項目 | 刮刀 |
刀片長度 | 3.75“ |
刀片材料 | 聚丙烯 |
葉片類型 | 靈活 |
刀片寬度 | 4" |
顏色 | 黑色 |
手柄設計 | 平 |
手柄長度 | 3.5“ |
處理材料 | 聚丙烯 |
刀/刮刀子類別 | 鏟運機 |
邊數 | 1 |
總長度 | 7.25“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | CA |
產品 | 型號 | 處理材料 | 刀片長度 | 刀片材料 | 邊數 | 總長度 | 葉片類型 | 刀片寬度 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06408 | 塑料 | 3.875“ | 不銹鋼 | 1 | 8.125“ | 僵硬 | 3" | 灰色 | 新台幣665元 | ||
05530 | 聚丙烯 | 3.75“ | 聚丙烯 | 1 | 7.25“ | 靈活 | 3" | 黑色 | 新台幣58元 | ||
06401 | 聚丙烯/ TPE | 3.75“ | 碳素鋼 | 1 | 8" | 僵硬 | 3" | 黑色/奶油 | 新台幣365元 | ||
12010 | 硬木 | 4.5“ | 碳素鋼 | 1 | 9.5“ | 僵硬,彎曲 | 3" | 皮膚護理 | 新台幣817元 | ||
10620 | 投影互鎖尼龍 | 2.5“ | 碳化鎢 | 2 | 8.5“ | 僵硬 | 2.5“ | 黑色/奶油 | 新台幣1,443元 | ||
10520 | 聚丙烯 | 1機構/ 2“ | 碳素鋼 | 1 | 9.5“ | 僵硬 | 2.5“ | 黑色 | 新台幣453元 | ||
07360 | 木材 | 3.75“ | 碳素鋼 | 1 | 7.75“ | 靈活,全唐 | 3" | 皮膚護理 | 新台幣538元 |