HYDE D50821油灰刀剛度3碳鋼| AH8DCQ 38HT21

HYDE D50821 油灰刀硬 3 碳鋼

貨號:AH8DCQ 型號:D50821交叉編號:38HT21

得到它 可能 20, 星期一

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目油灰刀
刀片長度3.5“
刀片材料碳素鋼
葉片類型標準
刀片寬度3"
顏色皮膚護理
手柄設計錐形
手柄長度3.5“
處理材料硬木
刀/刮刀子類別石膏板和油灰刀
邊數1
總長度7"

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)2.54
船長(厘米)17.78
船寬(厘米)7.62
原產地US

產品詳細說明:

  • 無火花:否
  • 油灰刀/刮刀的靈活性:剛性

產品型號

產品型號處理材料刀片長度刀片材料總長度葉片類型刀片寬度顏色手柄設計價錢
HYDE 06108油灰刀柔性1-1 / 2英寸寬度黑色| AA7ZRG 16W160 06108塑料3.437“不銹鋼7.75“靈活1.5“黑色軟握新台幣461元
HYDE 06228油灰刀柔性2英寸寬度黑色| AA7ZRJ 16W162 06228塑料3.437“不銹鋼7.75“靈活2"黑色/奶油 新台幣492元
HYDE 06308油灰刀剛度2英寸寬度塑料灰色| AA7ZRK 16W163 06308塑料3.437“不銹鋼7.75“僵硬2"黑色/奶油 新台幣410元
HYDE 06358油灰刀柔性3英寸寬度黑色| AA7ZRL 16W164 06358塑料3.875“不銹鋼8.125“靈活3"黑色軟握新台幣767元
HYDE 06578油灰刀柔性4英寸寬度黑色| AA7ZRN 16W166 06578塑料4"不銹鋼8.25“靈活4"黑色軟握新台幣875元
HYDE 05520塑料油灰刀2英寸寬| AA9GRH 1DBA1 05520聚丙烯3.75“聚丙烯7.25“靈活2"-新台幣48元
HYDE 05510油灰刀柔性1-1 / 2英寸寬度黑色| AA9GRJ 1DBA2 05510聚丙烯3.75“聚丙烯7.25“靈活1.5“黑色新台幣45元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HYDE D50821 油灰刀硬 3 碳鋼