項目 | 氣動扭矩扳手 |
空氣入口 | 1機構/ 2“ |
15秒運行時間時的平均CFM | 9.8 |
CFM @滿載 | 30.0 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 7轉 |
處理材料 | 鋁 |
手柄類型 | 手槍握把 |
外殼材質 | 鋁 |
最高 螺栓容量 | 1-7 / 8“ |
最大。 扭力 | 3200英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長度 | 12“ |
所需壓力 | 90 PSI |
方驅動尺寸 | 1" |
次數 | 手槍握把 |
工具重量 | 17磅。 |
扭矩範圍 | 高達2000英尺磅 |
船重(kg) | 7.71 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8467115020 |
原產地 | US |