項目 | 製冰器 |
安培 | 10.7 |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | 3/8“ FPT |
線長 | N / A |
立方體類型 | 半骰子 |
製冰機樣式 | 模塊化 |
每天的製冰量 | 460磅。 |
總深度 | 24.25“ |
總高度 | 21.25“ |
總寬度 | 30.25“ |
存儲容量 | 不儲存冰 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 67.5 |
型號 | 安培 | 連接類型 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM0430HA | 11 | 3/8“ FPT | 24.25“ | 21.25“ | 30.25“ | 115V | 新台幣216,699元 | |
CIM0636FA | 9.2 | 3/8“ FPT | 24.25“ | 21.25“ | 30.25“ | 208 / 230V | 新台幣268,699元 | |
CIM0636FW | 9 | 3/8“ FPT | 24.25“ | 21.25“ | 30.25“ | 208 / 230V | 新台幣274,071元 | |
CIM0330FA | 11 | 3/8“ FPT | 24.25“ | 21.25“ | 30.25“ | 115V | 新台幣196,606元 | |
CIM0520HA | 17.8 | 3/8“ FPT | 24.25“ | 21.25“ | 22.25“ | 115V | 新台幣219,699元 | |
CIM0636HA | 9.2 | 3/8“ FPT | 24.25“ | 21.25“ | 30.25“ | 208 / 230V | 新台幣268,699元 | |
CIM0836FA | 11.6 | 3/8“ FPT | 24.25“ | 21.25“ | 30.25“ | 208 / 230V | 新台幣343,630元 |