項目 | 製冰機過濾系統 |
所需墨盒 | 製造商不,IOMQ |
顏色 | 白色 |
過濾介質 | 活性炭 |
流量 | 1.5加侖/分鐘 |
頭材料 | 不銹鋼 |
外殼材質 | 塑料 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 100學位F. |
微米 | 0.5 |
閔。 壓力 | 20 PSI |
所需墨盒數量 | 1 |
總深度 | 4" |
總高度 | 15“ |
總寬度 | 6" |
減少 | 氯,味道,氣味和水垢 |
使用壽命 | 15,000加侖 |
船重(kg) | 1.24 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 11.43 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流量 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
問題2 | 3.0加侖/分鐘 | 6" | 16“ | 10“ | 新台幣41,060元 |