Icm icm408 | icm 插入式線路電壓監測器 3 相 | 6jyl2 | Raptor Supplies 台灣
ICM ICM408插入式線路電壓監控器三相AE3HYX 9JYL6

ICM ICM408 插入式線路電壓監測器 3 相

貨號:AE9HYX 型號:ICM408交叉參考:6JYL2

得到它 可能 13, 星期一

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插入式線路電壓監控器
接觸等級10安培
深度2-1 / 2“
身高4"
Hz50/60
段落3
響應時間100毫秒內
溫度 評分-40F到+ 149F
類別3相
電壓190-480 VAC
信號寬度1.75“

送貨信息:

船重(kg) 0.24
船高(厘米)6.35
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)15.75
HS代碼8537109070
原產地US

產品詳細說明:

  • 電壓監控器設計用於提供反相/丟失和不平衡電壓保護
  • 配備明亮的 LED 指示燈,用於清晰的 ON 和 FAULT 指示
  • 可調節通用電壓範圍為 190 至 480 VAC,可調節電壓不平衡範圍為線路電壓的 2% 至 8%
  • 具有旋入式端子,可輕鬆連接控制電路線和線路電壓

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ICM ICM408 插入式線路電壓監測器 3 相