項目 | 鎮流器斷開 |
顏色 | 橙色 |
色標 | 橙色 |
連接材料 | 銅合金 |
連接類型 | 推入式 |
絕緣類型 | 尼龍 |
男/女 | 男/女 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
端口數量 | 2 |
總長度 | 1.4“ |
UPC | 783250656820 |
線徑 | 18至12 AWG實心線,14至12 AWG多股線 |
電線尺寸 | 18至12 AWG |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 連接材料 | 絕緣類型 | 男/女 | 端口數量 | 總長度 | 線徑 | 電線尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-102 | 銅合金 | 尼龍 | 男/女 | 2 | 1.4“ | 18至12 AWG實心線,14至12 AWG多股線 | 18至12 AWG | 1000 | 新台幣56,343元 | ||
30-382焦耳 | 銅合金 | 尼龍 | 男/女 | 2 | 1.4“ | 18至12 AWG實心線,14至12 AWG多股線 | 18至12 AWG | 75 | 新台幣5,335元 | ||
30-352焦耳 | 銅合金 | 尼龍 | 男/女 | 2 | 1.4“ | 18至12 AWG實心線,14至12 AWG多股線 | 18至12 AWG | 150 | 新台幣8,317元 | ||
30-383X | 鍍錫黃銅 | 聚碳酸酯 | 3男/ 3女 | 3 | 1.5“ | 18至12 AWG實心線,14至12 AWG多股線 | 18至12 AWG | 20 | 新台幣2,826元 | ||
30-353XJ | 鍍錫黃銅 | 聚碳酸酯 | 3男/ 3女 | 3 | 1.5“ | 18至12 AWG實心線,14至12 AWG多股線 | 18至12 AWG | 100 | 新台幣11,083元 | ||
30-082 | 鍍錫黃銅 | 聚碳酸酯 | 2男/ 2女 | 2 | 1.58“ | 18 AWG實心 | 18 AWG | 100 | 新台幣4,025元 | ||
30-083 | 鍍錫黃銅 | 聚碳酸酯 | 3男/ 3女 | 3 | 1.58“ | 18 AWG實心 | 18 AWG | 100 | 新台幣8,279元 |