項目 | 絞線連接器 |
顏色 | 藍/灰 |
連接器類型 | 翅膀 |
身高 | 1.69“ |
最高 電壓 | 600 VAC |
最高 電線組合 | (1)10 AWG和(2)12 AWG至(3)10 AWG |
最高 線徑 | 10 AWG |
最小 電線組合 | (1)20 AWG和(1)至(2)18 AWG |
最小 線徑 | 20 AWG |
信號寬度 | 0.64“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 4.45 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
30-1160 | 灰色 | 25 | 新台幣3,098元 |